Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Kugelformlampe 11,5x24 mm E10 2,5V 0,3A

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Kugelformlampe 11,5x24 mm E10 2,5V 0,3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 93125

  • Lampenleistung - 0.75 W

  • Lampenspannung - 2.5 V

  • Lichtstrom - 1.5 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451931251

Sonepar Artikelnummer

120377895

Hersteller Artikelnummer

93125

Hersteller Typ

93125

Hersteller Artikel Nr.:

93125

Lampenleistung:

0.75 W

Lampenspannung:

2.5 V

Lichtstrom:

1.5 lm

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Kugel

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

11.5 mm

Gesamtlänge:

24 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

300 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

Zwerglampe Kugelform E10 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig