Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Kugellampe 11,5x24 mm E10 3,5V 0,3A

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Kugellampe 11,5x24 mm E10 3,5V 0,3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 93135

  • Lampenleistung - 1.05 W

  • Lampenspannung - 3.5 V

  • Lichtstrom - 2.1 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451931350

Sonepar Artikelnummer

120377896

Hersteller Artikelnummer

93135

Hersteller Typ

93135

Hersteller Artikel Nr.:

93135

Lampenleistung:

1.05 W

Lampenspannung:

3.5 V

Lichtstrom:

2.1 lm

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Kugel

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

11.5 mm

Gesamtlänge:

24 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

300 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

Zwerglampe Kugelform E10 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig