Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Kugellampe 11,5x24 mm E10 6V 0,6W

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Kugellampe 11,5x24 mm E10 6V 0,6W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 93260

  • Lampenleistung - 0.6 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Lichtstrom - 1.2 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451932609

Sonepar Artikelnummer

120377898

Hersteller Artikelnummer

93260

Hersteller Typ

93260

Hersteller Artikel Nr.:

93260

Lampenleistung:

0.6 W

Lampenspannung:

6 V

Lichtstrom:

1.2 lm

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Kugel

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

11.5 mm

Gesamtlänge:

24 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

100 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

Zwerglampe Kugelform E10 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig