Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Kugellampe 15,5x28 mm EP10 6V 0,45A

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Kugellampe 15,5x28 mm EP10 6V 0,45A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 93265

  • Lampenleistung - 2.7 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Lichtstrom - 5 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451932654

Sonepar Artikelnummer

120377899

Hersteller Artikelnummer

93265

Hersteller Typ

93265

Hersteller Artikel Nr.:

93265

Lampenleistung:

2.7 W

Lampenspannung:

6 V

Lichtstrom:

5 lm

Sockel:

sonstige

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Kugel

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

11.5 mm

Gesamtlänge:

28 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

450 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.009 kg

Zwerglampe Kugelform E10 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig