Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Kugellampe 15x29 mm E10 12V 415mA 5W

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Kugellampe  15x29 mm E10  12V 415mA 5W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24542

  • Lampenleistung - 5 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 10 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451245426

Sonepar Artikelnummer

120377745

Hersteller Artikelnummer

24542

Hersteller Typ

24542

Hersteller Artikel Nr.:

24542

Lampenleistung:

5 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

10 lm

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Kugel

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

15 mm

Gesamtlänge:

29 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

415 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

Miniaturglühlampe in Kugelform E10. Ersatzlampe für Notstromgeräte. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig