Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Kugellampe 25x43mm BA15s 6V 15W Leselp.

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Kugellampe 25x43mm BA15s 6V 15W  Leselp.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10880

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Lichtstrom - 30 lm

  • Sockel - BA15s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451108806

Sonepar Artikelnummer

120377685

Hersteller Artikelnummer

10880

Hersteller Typ

10880

Hersteller Artikel Nr.:

10880

Lampenleistung:

15 W

Lampenspannung:

6 V

Lichtstrom:

30 lm

Sockel:

BA15s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Kugel

Farbe:

weiß

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

25 mm

Gesamtlänge:

43 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Nennstrom:

2500 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.085 kg

Sonderlampe in Kugelform Ba15s, für Eichhoff-Leselampen Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig