SCHARNBERGER+HASENBEIN - Lampenziehersortiment für 3-15mm Inhalt 9 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29000
Für Lampendurchmesser - 3.17 .. 15 mm
Zolltarifnummer - 85392998
Gewicht - 0.024 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034451290006
Sonepar Artikelnummer
120377801
Hersteller Artikelnummer
29000
Hersteller Typ
29000
Hersteller Artikel Nr.:
29000
Für Lampendurchmesser:
3.17 .. 15 mm
Zolltarifnummer:
85392998
Gewicht:
0.024 kg
Lampenzieher Sortiment für 3-15mm Inhalt 9 Stück. Erleichtert das Wechseln von schwer zugänglichen Lämpchen. Durch die Ausführung aus speziellem Weichkunststoff wird ein sicherer Halt für alle Lämpchen gewährleistet.


