SCHARNBERGER+HASENBEIN - LED 5mm 10x25mm Ba9s 24-28VAC/DC rot mit Brückengleichrichter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35800
Farbe - rot
Lichtstrom - 0.04 lm
Nennspannung - 28 V
Nennstrom - 15 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034451358003
Sonepar Artikelnummer
120377824
Hersteller Artikelnummer
35800
Hersteller Typ
35800
Hersteller Artikel Nr.:
35800
Farbe:
rot
Lichtstrom:
0.04 lm
Nennspannung:
28 V
Nennstrom:
15 mA
Leistungsaufnahme:
0.4 W
Ausstrahlungswinkel:
20 °
Spannungsart:
AC/DC
Durchmesser:
10 mm
Länge:
25 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0.44 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
0.003 kg


