SCHARNBERGER+HASENBEIN - LED-Leuchtmittel 10 SMD Modul Ø 30mm dimmbar G4 10-30VDC 10-18VAC1,9W 160Lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30105
Nennspannung - 10 .. 30 V
Lampenleistung - 1.7 W
Lichtstrom - 160 lm
Lampenlichtausbeute - 94 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4034451301054
Sonepar Artikelnummer
120377815
Hersteller Artikelnummer
30105
Hersteller Typ
30105
Hersteller Artikel Nr.:
30105
Nennspannung:
10 .. 30 V
Lampenleistung:
1.7 W
Lichtstrom:
160 lm
Lampenlichtausbeute:
94 lm/W
Lampenform:
sonstige
Sockel:
G4
Farbtemperatur:
3000 K
Leistungsfaktor:
0.8
Spannungsart:
AC/DC
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
125 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Durchmesser:
30 mm
Länge:
30 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
0.015 kg


