SCHARNBERGER+HASENBEIN - LED-Leuchtmittel 24SMD5050 Ø23x42,5mm dimmbar GY6,35 10-30VDC 10-18VAC 2,4W 290Lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30210
Nennspannung - 10 .. 18 V
Lampenleistung - 2.4 W
Lichtstrom - 290 lm
Lampenlichtausbeute - 121 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034451302105
Sonepar Artikelnummer
120377816
Hersteller Artikelnummer
30210
Hersteller Typ
30210
Hersteller Artikel Nr.:
30210
Nennspannung:
10 .. 18 V
Lampenleistung:
2.4 W
Lichtstrom:
290 lm
Lampenlichtausbeute:
121 lm/W
Lampenform:
sonstige
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
3000 K
Leistungsfaktor:
0.7
Spannungsart:
AC/DC
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
300 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
23 mm
Länge:
42.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
0.027 kg


