SCHARNBERGER+HASENBEIN - Leuchtstofflampe T8 26x1200mm G13 36W Schwarzlicht (BLB)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68028
Art der UV-Strahlung - UV-A
Gesamtlänge - 1200 mm
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe
Sockel - G13
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034451680289
Sonepar Artikelnummer
120377879
Hersteller Artikelnummer
68028
Hersteller Typ
68028
Hersteller Artikel Nr.:
68028
Art der UV-Strahlung:
UV-A
Gesamtlänge:
1200 mm
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Sockel:
G13
Lampenleistung:
36 W
Schwarzlichtlampe:
Ja
Geeignet zur Luftdesinfektion:
Nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
Nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
Nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
Nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
Nein
Geeignet zur Reprografie:
Nein
Geeignet zur Körperbräunung:
Nein
Durchmesser:
26 mm
Lampenform:
Stab
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Integrierter Starter:
Nein
Dimmbar:
Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
36 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h
Quecksilbergehalt:
4 mg
Zolltarifnummer:
85394900
Gewicht:
0.179 kg


