SCHARNBERGER+HASENBEIN - Leuchtstofflampe T8 26x590mm G13 18W Schwarzlicht (BLB)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68026
Art der UV-Strahlung - UV-A
Gesamtlänge - 590 mm
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe
Sockel - G13
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034451680265
Sonepar Artikelnummer
120377878
Hersteller Artikelnummer
68026
Hersteller Typ
68026
Hersteller Artikel Nr.:
68026
Art der UV-Strahlung:
UV-A
Gesamtlänge:
590 mm
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Sockel:
G13
Lampenleistung:
18 W
Schwarzlichtlampe:
Ja
Geeignet zur Luftdesinfektion:
Nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
Nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
Nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
Nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
Nein
Geeignet zur Reprografie:
Nein
Geeignet zur Körperbräunung:
Nein
Durchmesser:
26 mm
Lampenform:
Stab
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Integrierter Starter:
Nein
Dimmbar:
Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h
Quecksilbergehalt:
3 mg
Zolltarifnummer:
85394900
Gewicht:
0.094 kg


