Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Linsenformlampe 9,5x24 mm E10 3,7V 0,3A

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Linsenformlampe 9,5x24 mm E10 3,7V 0,3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 93530

  • Lampenleistung - 1.11 W

  • Lampenspannung - 3.7 V

  • Lichtstrom - 2 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451935303

Sonepar Artikelnummer

120377907

Hersteller Artikelnummer

93530

Hersteller Typ

93530

Hersteller Artikel Nr.:

93530

Lampenleistung:

1.11 W

Lampenspannung:

3.7 V

Lichtstrom:

2 lm

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Linsen-Form

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

9.5 mm

Gesamtlänge:

24 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

300 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

50 h

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

Zwerglampe Linsenform E10 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig