SCHARNBERGER+HASENBEIN - Nählichtlampe 22x57mm BA15d 220-235V 15W imatt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40158
Lampenleistung - 15 W
Lichtstrom - 130 lm
Sockel - BA15d
Ausführung - mattiert
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034451401587
Sonepar Artikelnummer
120377838
Hersteller Artikelnummer
40158
Hersteller Typ
40158
Hersteller Artikel Nr.:
40158
Lampenleistung:
15 W
Lichtstrom:
130 lm
Sockel:
BA15d
Ausführung:
mattiert
Lampenbezeichnung:
sonstige
Farbe:
farblos
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenspannung:
220 .. 235 V
Nennstrom:
65 mA
Durchmesser:
22 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Nein
Geeignet für Kühlschrank:
Nein
Kohlefaden:
Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Zolltarifnummer:
85392290
Gewicht:
0.013 kg


