Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Nählichtlampe 25x57 mm E14 220-235V 15W imatt

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Nählichtlampe 25x57 mm E14 220-235V 15W imatt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40150

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lichtstrom - 80 lm

  • Sockel - E14

  • Ausführung - mattiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451401501

Sonepar Artikelnummer

120377837

Hersteller Artikelnummer

40150

Hersteller Typ

40150

Hersteller Artikel Nr.:

40150

Lampenleistung:

15 W

Lichtstrom:

80 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

mattiert

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

220 .. 235 V

Durchmesser:

22 mm

Gesamtlänge:

57 mm

Stoßfest:

Ja

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Kohlefaden:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Zolltarifnummer:

85392290

Gewicht:

0.013 kg

Nählichtlampe E14, stoßfest matt. Ersatzlampe für Nähmaschinen. Energieeffizienzklasse: E, Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 15, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Power-Faktor: 1, Lebensdauer (h): 1000