SCHARNBERGER+HASENBEIN - Olivenformlampe Krypton 11,5x30,5 mm P13,5s 2,4V 0,7A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93810
Lampenleistung - 1.68 W
Lampenspannung - 2.4 V
Lichtstrom - 3 lm
Sockel - P13,5s
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034451938106
Sonepar Artikelnummer
120377914
Hersteller Artikelnummer
93810
Hersteller Typ
93810
Hersteller Artikel Nr.:
93810
Lampenleistung:
1.68 W
Lampenspannung:
2.4 V
Lichtstrom:
3 lm
Sockel:
P13,5s
Technologie:
sonstige
Lampenform:
Oliven-Form
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
2700 K
Halogen:
Nein
Krypton:
Ja
Xenon:
Nein
Durchmesser:
11.5 mm
Gesamtlänge:
30.5 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Ja
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Geeignet für Rundumleuchte:
Nein
Nennstrom:
700 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
13 h
Zolltarifnummer:
85392998
Gewicht:
0.003 kg


