SCHARNBERGER+HASENBEIN - Olivenformlampe Krypton 11,5x30,5 mm P13,5s 4,8V 0,7A 434801

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93814
Lampenleistung - 3.36 W
Lampenspannung - 4.8 V
Lichtstrom - 7 lm
Sockel - P13,5s
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034451938144
Sonepar Artikelnummer
120377915
Hersteller Artikelnummer
93814
Hersteller Typ
93814
Hersteller Artikel Nr.:
93814
Lampenleistung:
3.36 W
Lampenspannung:
4.8 V
Lichtstrom:
7 lm
Sockel:
P13,5s
Technologie:
sonstige
Lampenform:
Oliven-Form
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
2700 K
Halogen:
Nein
Krypton:
Ja
Xenon:
Nein
Durchmesser:
11.5 mm
Gesamtlänge:
30.5 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Ja
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Geeignet für Rundumleuchte:
Nein
Nennstrom:
700 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
15 h
Zolltarifnummer:
85392998
Gewicht:
0.003 kg


