Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Olivformlampe 11,5x30,5 mm P13,5s 2,5V 0,3A

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Olivformlampe 11,5x30,5 mm P13,5s 2,5V 0,3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 93426

  • Lampenleistung - 0.75 W

  • Lampenspannung - 2.5 V

  • Lichtstrom - 1.5 lm

  • Sockel - P13,5s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451934269

Sonepar Artikelnummer

120377901

Hersteller Artikelnummer

93426

Hersteller Typ

93426

Hersteller Artikel Nr.:

93426

Lampenleistung:

0.75 W

Lampenspannung:

2.5 V

Lichtstrom:

1.5 lm

Sockel:

P13,5s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Oliven-Form

Farbe:

farblos

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

11.5 mm

Gesamtlänge:

30.5 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Nennstrom:

300 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

10 h

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

Zwerglampe Olivenform P13,5s Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig