Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Olivformlampe 11,5x30,5 mm P13,5s 6,0V 0,5A

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Olivformlampe 11,5x30,5 mm P13,5s 6,0V 0,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 93460

  • Lampenleistung - 3 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Lichtstrom - 6 lm

  • Sockel - P13,5s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451934603

Sonepar Artikelnummer

120377903

Hersteller Artikelnummer

93460

Hersteller Typ

93460

Hersteller Artikel Nr.:

93460

Lampenleistung:

3 W

Lampenspannung:

6 V

Lichtstrom:

6 lm

Sockel:

P13,5s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Oliven-Form

Farbe:

farblos

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

11.5 mm

Gesamtlänge:

30.5 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Nennstrom:

500 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

15 h

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

Zwerglampe Olivenform P13,5s Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig