Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - OP-Lampe 11x44mm G6,35 22,8V 40W wie H18769

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - OP-Lampe  11x44mm G6,35 22,8V 40W    wie H18769

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11202

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lampenspannung - 22.8 V

  • Nennstrom - 1754 mA

  • Sockel - G6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451112025

Sonepar Artikelnummer

120377691

Hersteller Artikelnummer

11202

Hersteller Typ

11202

Hersteller Artikel Nr.:

11202

Lampenleistung:

40 W

Lampenspannung:

22.8 V

Nennstrom:

1754 mA

Sockel:

G6,35

Anwendung:

OP-Leuchte

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.007 kg

Operationslampe G 6,35, wie H 18769 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig