Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Reflektorlampe R50 50x85mm E14 230V 60W

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Reflektorlampe  R50  50x85mm E14 230V 60W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 41567

  • Lampenleistung - 60 W

  • Sockel - E14

  • Ausführung - mattiert

  • Ausstrahlungswinkel - 30 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451415676

Sonepar Artikelnummer

120377871

Hersteller Artikelnummer

41567

Hersteller Typ

41567

Hersteller Artikel Nr.:

41567

Lampenleistung:

60 W

Sockel:

E14

Ausführung:

mattiert

Ausstrahlungswinkel:

30 °

Reflektorart:

Flood

Lichtstärke:

140 cd

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

230 V

Reflektorfarbe:

Silber

Farbe:

farblos

Durchmesser:

50 mm

Gesamtlänge:

86 mm

Spezielle Anwendung:

sonstige

Cool Beam:

Nein

Neodym-Lampe:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

60 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Zolltarifnummer:

85392210

Gewicht:

0.033 kg

Reflektorlampe R50, E14. Durch speziellen Aufbau des Reflektors mehr Licht in Abstrahlrichtung. Klares, gerichtetes Licht setzt Akzente bei der Ausleuchtung von großen Räumen, gezielten Beleuchtung einzelner Objekte. Die Lampe ist universell einsetzbar in Strahlern und Leuchten, Wohnräumen, Gastronomie und Schaufenstern, für den öffentlichen und privaten Bereich. Sie strahlt ein gleichmäßiges, hochwertiges Licht ab. Energieeffizienzklasse: E, Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 60, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Z�ndzeit/Startzeit (s): 0,1, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Lichtstromerhalt: 0.9, Power-Faktor: 1, Lebensdauer (h): 1000