Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Röhrenlampe 10x28mm BA9s 110-130V 20mA 2,4W

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Röhrenlampe  10x28mm BA9s 110-130V 20mA 2,4W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23585

  • Lampenleistung - 2.6 W

  • Lampenspannung - 110 .. 130 V

  • Lichtstrom - 4.8 lm

  • Sockel - BA9s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4034451235854

Sonepar Artikelnummer

120377732

Hersteller Artikelnummer

23585

Hersteller Typ

23585

Hersteller Artikel Nr.:

23585

Lampenleistung:

2.6 W

Lampenspannung:

110 .. 130 V

Lichtstrom:

4.8 lm

Sockel:

BA9s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2500 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

28 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Nennstrom:

20 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Zolltarifnummer:

85392290

Gewicht:

0.008 kg

Kleinröhrenlampe T3 1/4 Ba9s. Diese Lampe kommt in Leuchtmeldern und Leuchttastern namhafter Hersteller zum Einsatz. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig