SCHARNBERGER+HASENBEIN - Röhrenlampe 10x28mm BA9s 110-130V 20mA 2,4W Import

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23584
Lampenleistung - 2.6 W
Lampenspannung - 110 .. 130 V
Lichtstrom - 4.8 lm
Sockel - BA9s
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4034451235847
Sonepar Artikelnummer
120377731
Hersteller Artikelnummer
23584
Hersteller Typ
23584
Hersteller Artikel Nr.:
23584
Lampenleistung:
2.6 W
Lampenspannung:
110 .. 130 V
Lichtstrom:
4.8 lm
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
2500 K
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
20 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Zolltarifnummer:
85392290
Gewicht:
0.008 kg


