Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Röhrenlampe 14x32 mm E14 24V 2W

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Röhrenlampe  14x32 mm E14 24V  2W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25214

  • Lampenleistung - 2 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 4 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451252141

Sonepar Artikelnummer

120377747

Hersteller Artikelnummer

25214

Hersteller Typ

25214

Hersteller Artikel Nr.:

25214

Lampenleistung:

2 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

4 lm

Sockel:

E14

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

14 mm

Gesamtlänge:

32 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

80 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.010 kg

Kleinlampe Röhrenform E14. Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig