SCHARNBERGER+HASENBEIN - Röhrenlampe 15x35mm E10 220-260V 5-7W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10050
Lampenleistung - 7 W
Lampenspannung - 220 .. 260 V
Lichtstrom - 14 lm
Sockel - E10
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034451100503
Sonepar Artikelnummer
120377684
Hersteller Artikelnummer
10050
Hersteller Typ
10050
Hersteller Artikel Nr.:
10050
Lampenleistung:
7 W
Lampenspannung:
220 .. 260 V
Lichtstrom:
14 lm
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
2700 K
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Durchmesser:
15 mm
Gesamtlänge:
35 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Geeignet für Rundumleuchte:
Nein
Nennstrom:
27 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Zolltarifnummer:
85392290
Gewicht:
0.010 kg


