Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Röhrenlampe 16x35 mm BA15D 24V 5W

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Röhrenlampe 16x35 mm BA15D  24V  5W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25318

  • Lampenleistung - 5 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 10 lm

  • Sockel - BA15d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4034451253186

Sonepar Artikelnummer

120377754

Hersteller Artikelnummer

25318

Hersteller Typ

25318

Hersteller Artikel Nr.:

25318

Lampenleistung:

5 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

10 lm

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Gesamtlänge:

35 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

208 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.011 kg

Kleinlampe Röhrenform T16 Ba15d. Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig