SCHARNBERGER+HASENBEIN - Röhrenlampe 16x35 mm E14 220-260V 5-7W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25481
Lampenleistung - 5 .. 7 W
Lampenspannung - 220 .. 260 V
Lichtstrom - 14 lm
Sockel - E14
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034451254817
Sonepar Artikelnummer
120377757
Hersteller Artikelnummer
25481
Hersteller Typ
25481
Hersteller Artikel Nr.:
25481
Lampenleistung:
5 .. 7 W
Lampenspannung:
220 .. 260 V
Lichtstrom:
14 lm
Sockel:
E14
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
2700 K
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Durchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
35 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Geeignet für Rundumleuchte:
Nein
Nennstrom:
27 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Zolltarifnummer:
85392290
Gewicht:
0.011 kg


