Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Röhrenlampe 16x35 mm E14 260V 5W

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Röhrenlampe 16x35 mm E14 260V  5W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25493

  • Lampenleistung - 5 W

  • Lampenspannung - 260 V

  • Lichtstrom - 10 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451254930

Sonepar Artikelnummer

120377758

Hersteller Artikelnummer

25493

Hersteller Typ

25493

Hersteller Artikel Nr.:

25493

Lampenleistung:

5 W

Lampenspannung:

260 V

Lichtstrom:

10 lm

Sockel:

E14

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Gesamtlänge:

35 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

19 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Zolltarifnummer:

85392290

Gewicht:

0.011 kg

Kleinlampe Röhrenform T16 E14. Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig