Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Röhrenlampe 16x45 mm E12 220-260V 5-7W

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Röhrenlampe 16x45 mm E12 220-260V 5-7W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29997

  • Lampenleistung - 5 .. 7 W

  • Lampenspannung - 220 .. 260 V

  • Lichtstrom - 14 lm

  • Sockel - E12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451299979

Sonepar Artikelnummer

120377814

Hersteller Artikelnummer

29997

Hersteller Typ

29997

Hersteller Artikel Nr.:

29997

Lampenleistung:

5 .. 7 W

Lampenspannung:

220 .. 260 V

Lichtstrom:

14 lm

Sockel:

E12

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Gesamtlänge:

45 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

27 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Zolltarifnummer:

85392290

Gewicht:

0.010 kg

Röhrenformlampe E12 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig