SCHARNBERGER+HASENBEIN - Röhrenlampe 16x45 mm E12 220-260V 6-10W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29872
Lampenleistung - 6 .. 10 W
Lampenspannung - 220 .. 260 V
Lichtstrom - 20 lm
Sockel - E12
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034451298729
Sonepar Artikelnummer
120377802
Hersteller Artikelnummer
29872
Hersteller Typ
29872
Hersteller Artikel Nr.:
29872
Lampenleistung:
6 .. 10 W
Lampenspannung:
220 .. 260 V
Lichtstrom:
20 lm
Sockel:
E12
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
2700 K
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Durchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Geeignet für Rundumleuchte:
Nein
Nennstrom:
38 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Zolltarifnummer:
85392290
Gewicht:
0.010 kg


