SCHARNBERGER+HASENBEIN - Röhrenlampe 16x54 mm BA15D 220-260V 10-15W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25791
Lampenleistung - 10 .. 15 W
Lampenspannung - 220 .. 260 V
Lichtstrom - 30 lm
Sockel - BA15d
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034451257917
Sonepar Artikelnummer
120377765
Hersteller Artikelnummer
25791
Hersteller Typ
25791
Hersteller Artikel Nr.:
25791
Lampenleistung:
10 .. 15 W
Lampenspannung:
220 .. 260 V
Lichtstrom:
30 lm
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
2700 K
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Durchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Geeignet für Rundumleuchte:
Nein
Nennstrom:
57 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Zolltarifnummer:
85392290
Gewicht:
0.011 kg


