SCHARNBERGER+HASENBEIN - Röhrenlampe 16x54 mm BA15D 24-30V 6-10W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25723
Lampenleistung - 6 .. 10 W
Lampenspannung - 24 .. 30 V
Lichtstrom - 20 lm
Sockel - BA15d
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034451257238
Sonepar Artikelnummer
120377762
Hersteller Artikelnummer
25723
Hersteller Typ
25723
Hersteller Artikel Nr.:
25723
Lampenleistung:
6 .. 10 W
Lampenspannung:
24 .. 30 V
Lichtstrom:
20 lm
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
2700 K
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Durchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Geeignet für Rundumleuchte:
Nein
Nennstrom:
333 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Zolltarifnummer:
85392998
Gewicht:
0.011 kg


