SCHARNBERGER+HASENBEIN - Röhrenlampe 16x54 mm E14 110-140V 6-10W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25865
Lampenleistung - 6 .. 10 W
Lampenspannung - 110 .. 140 V
Lichtstrom - 20 lm
Sockel - E14
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034451258655
Sonepar Artikelnummer
120377775
Hersteller Artikelnummer
25865
Hersteller Typ
25865
Hersteller Artikel Nr.:
25865
Lampenleistung:
6 .. 10 W
Lampenspannung:
110 .. 140 V
Lichtstrom:
20 lm
Sockel:
E14
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbe:
farblos
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Durchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
71 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Zolltarifnummer:
85392290
Gewicht:
0.011 kg


