SCHARNBERGER+HASENBEIN - Röhrenlampe 16x54 mm E14 220-260V 10-15W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25891
Lampenleistung - 10 .. 15 W
Lampenspannung - 220 .. 260 V
Lichtstrom - 30 lm
Sockel - E14
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034451258914
Sonepar Artikelnummer
120377779
Hersteller Artikelnummer
25891
Hersteller Typ
25891
Hersteller Artikel Nr.:
25891
Lampenleistung:
10 .. 15 W
Lampenspannung:
220 .. 260 V
Lichtstrom:
30 lm
Sockel:
E14
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbe:
farblos
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Durchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
57 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Zolltarifnummer:
85392290
Gewicht:
0.011 kg


