Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Röhrenlampe 20x85 mm E14 24V 25W klar

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Röhrenlampe 20x85 mm E14  24V 25W klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40405

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lichtstrom - 210 lm

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451404052

Sonepar Artikelnummer

120377851

Hersteller Artikelnummer

40405

Hersteller Typ

40405

Hersteller Artikel Nr.:

40405

Lampenleistung:

25 W

Lichtstrom:

210 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

24 V

Nennstrom:

1041 mA

Durchmesser:

20 mm

Gesamtlänge:

85 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Ja

Kohlefaden:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.012 kg

Allgebrauchsglühlampe Röhrenform Gr.1 E14. Eingesetzt werden die Lampen dieser Bauform überall dort, wo nur sehr wenig Platz für die Beleuchtung zur Verfügung steht, beispielsweise in Haushaltsgeräten, Kühlschränken, Möbeln und Nähmaschinen. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig