Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Röhrenlampe 25x85mm E14 235V 25W klar

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Röhrenlampe 25x85mm E14 235V 25W    klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 41514

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lichtstrom - 175 lm

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451415140

Sonepar Artikelnummer

120377867

Hersteller Artikelnummer

41514

Hersteller Typ

41514

Hersteller Artikel Nr.:

41514

Lampenleistung:

25 W

Lichtstrom:

175 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

235 V

Nennstrom:

106 mA

Durchmesser:

25 mm

Gesamtlänge:

85 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Ja

Kohlefaden:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Zolltarifnummer:

85392290

Gewicht:

0.014 kg

Allgebrauchsglühlampe Röhrenform Gr.4 E14. Eingesetzt werden die Lampen dieser Bauform überall dort, wo nur sehr wenig Platz für die Beleuchtung zur Verfügung steht, beispielsweise in Haushaltsgeräten, Kühlschränken, Möbeln und Nähmaschinen. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig