Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Röhrenlampe 9x23mm BA9S 12V 2W

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Röhrenlampe  9x23mm BA9S  12V  2W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23022

  • Lampenleistung - 2 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 4 lm

  • Sockel - BA9s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451230224

Sonepar Artikelnummer

120377711

Hersteller Artikelnummer

23022

Hersteller Typ

23022

Hersteller Artikel Nr.:

23022

Lampenleistung:

2 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

4 lm

Sockel:

BA9s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

9 mm

Gesamtlänge:

23 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

165 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.008 kg

Kleinröhrenlampe T9 3/4 Ba9s. Für Meldeleuchten, Standard-Ausführung. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig