Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Röhrenlampe 9x23mm BA9S 24V 2W

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Röhrenlampe  9x23mm BA9S  24V  2W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23036

  • Lampenleistung - 2 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 4 lm

  • Sockel - BA9s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4034451230361

Sonepar Artikelnummer

120377713

Hersteller Artikelnummer

23036

Hersteller Typ

23036

Hersteller Artikel Nr.:

23036

Lampenleistung:

2 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

4 lm

Sockel:

BA9s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

9 mm

Gesamtlänge:

23 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

80 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.008 kg

Kleinröhrenlampe T9 3/4 Ba9s. Für Meldeleuchten, Standard-Ausführung. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig