Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Röhrenlampe 9x23mm E10 240V 3W

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Röhrenlampe  9x23mm E10 240V 3W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23196

  • Lampenleistung - 3 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 6 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451231962

Sonepar Artikelnummer

120377719

Hersteller Artikelnummer

23196

Hersteller Typ

23196

Hersteller Artikel Nr.:

23196

Lampenleistung:

3 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

6 lm

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

9 mm

Gesamtlänge:

23 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

14 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Zolltarifnummer:

85392290

Gewicht:

0.008 kg

Kleinröhrenlampe T2 3/4 E10. Diese Lampe kommt in Leuchtmeldern und Leuchttastern namhafter Hersteller zum Einsatz. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig