SCHARNBERGER+HASENBEIN - Schwarzlichtlampe Allgebrauchsform 60x105mm E27 235V 75W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40882
Lampenleistung - 75 W
Sockel - E27
Ausführung - sonstige
Geeignet für Backofen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034451408821
Sonepar Artikelnummer
120377861
Hersteller Artikelnummer
40882
Hersteller Typ
40882
Hersteller Artikel Nr.:
40882
Lampenleistung:
75 W
Sockel:
E27
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Backofen:
Nein
Geeignet für Kühlschrank:
Nein
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenspannung:
235 V
Sockel mit 3 Kontakten:
Nein
Lampenform:
Birnenform
Farbe:
sonstige
Durchmesser:
60 mm
Gesamtlänge:
105 mm
Stoßfest:
Nein
Spezielle Anwendung:
sonstige
Kohlefaden:
Nein
Krypton:
Nein
Mehrfach-Glühwendel:
Nein
Splitterschutz:
Nein
Zolltarifnummer:
85394900
Gewicht:
0.045 kg


