SCHARNBERGER+HASENBEIN - Single-LED 10x25mm Ba9s 130VAC/DC weiß mit Brückengleichrichter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35225
Farbe - weiß
Lichtstrom - 0.04 lm
Nennspannung - 130 V
Nennstrom - 3 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034451352254
Sonepar Artikelnummer
120377820
Hersteller Artikelnummer
35225
Hersteller Typ
35225
Hersteller Artikel Nr.:
35225
Farbe:
weiß
Lichtstrom:
0.04 lm
Nennspannung:
130 V
Nennstrom:
3 mA
Leistungsaufnahme:
0.4 W
Ausstrahlungswinkel:
30 °
Spannungsart:
AC/DC
Durchmesser:
10 mm
Länge:
25 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0.44 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
0.003 kg


