SCHARNBERGER+HASENBEIN - Single-LED 10x25mm Ba9s 20-28VAC/DC weiß mit Einweggleichrichter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35574
Lampenleistung - 0.37 W
Lampenspannung - 24 V
Sockel - BA9s
Technologie - LED
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034451355743
Sonepar Artikelnummer
120377823
Hersteller Artikelnummer
35574
Hersteller Typ
35574
Hersteller Artikel Nr.:
35574
Lampenleistung:
0.37 W
Lampenspannung:
24 V
Sockel:
BA9s
Technologie:
LED
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbe:
weiß
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Geeignet für Rundumleuchte:
Nein
Nennstrom:
15 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
0.003 kg


