SCHARNBERGER+HASENBEIN - Single-LED 10x25mm Ba9s 230VAC/DC weiß mit Brückengleichrichter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35241
Farbe - weiß
Lichtstrom - 0.04 lm
Nennspannung - 230 V
Nennstrom - 3 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034451352414
Sonepar Artikelnummer
120377821
Hersteller Artikelnummer
35241
Hersteller Typ
35241
Hersteller Artikel Nr.:
35241
Farbe:
weiß
Lichtstrom:
0.04 lm
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
3 mA
Leistungsaufnahme:
0.4 W
Ausstrahlungswinkel:
30 °
Spannungsart:
AC/DC
Durchmesser:
10 mm
Länge:
25 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0.44 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
0.003 kg


