Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Soffitte 11x43 mm S8,5 18V 5W

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Soffitte 11x43 mm S8,5 18V 5W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26837

  • Lampenleistung - 5 W

  • Lampenspannung - 18 V

  • Lichtstrom - 10 lm

  • Sockel - S8,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451268371

Sonepar Artikelnummer

120377787

Hersteller Artikelnummer

26837

Hersteller Typ

26837

Hersteller Artikel Nr.:

26837

Lampenleistung:

5 W

Lampenspannung:

18 V

Lichtstrom:

10 lm

Sockel:

S8,5

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

sonstige

Farbe:

farblos

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

11 mm

Gesamtlänge:

43 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Nennstrom:

278 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

Soffittenlampe 11x43, S8,5. Sofitten-Lampe für den Einsatz als dekorative Raumbeleuchtung oder z.B. im Kfz als Innenraumbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Nummernschildbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig