Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Soffitte 6x39 mm S6 17V 2W

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Soffitte  6x39 mm S6 17V  2W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30994

  • Lampenleistung - 2 W

  • Lampenspannung - 17 V

  • Lichtstrom - 4 lm

  • Sockel - S6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451309944

Sonepar Artikelnummer

120377818

Hersteller Artikelnummer

30994

Hersteller Typ

30994

Hersteller Artikel Nr.:

30994

Lampenleistung:

2 W

Lampenspannung:

17 V

Lichtstrom:

4 lm

Sockel:

S6

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

sonstige

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

6 mm

Gesamtlänge:

39 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

118 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

Soffittenlampe 6x39mm S5,5 - für Klingel geeignet Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig