Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Soffitte 8x31 mm S7 15V 3W

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Soffitte 8x31 mm S7 15V 3W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26433

  • Lampenleistung - 3 W

  • Lampenspannung - 15 V

  • Lichtstrom - 6 lm

  • Sockel - S7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451264335

Sonepar Artikelnummer

120377784

Hersteller Artikelnummer

26433

Hersteller Typ

26433

Hersteller Artikel Nr.:

26433

Lampenleistung:

3 W

Lampenspannung:

15 V

Lichtstrom:

6 lm

Sockel:

S7

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

sonstige

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

8 mm

Gesamtlänge:

31 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

200 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

Soffittenlampe 8x31mm, S7. Sofitten-Lampe für den Einsatz als dekorative Raumbeleuchtung oder z.B. im Kfz als Innenraumbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Nummernschildbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig