Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Starter für Leuchtstofflampen 115 - 140W 0

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Starter für Leuchtstofflampen  115 - 140W 0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 68511

  • Elektronisch - Ja

  • Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - Nein

  • Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - Nein

  • Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451685116

Sonepar Artikelnummer

120377883

Hersteller Artikelnummer

68511

Hersteller Typ

68511

Hersteller Artikel Nr.:

68511

Elektronisch:

Ja

Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:

Nein

Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:

Nein

Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:

Nein

Geeignet für Leuchtstofflampe:

Ja

Geeignet für Lampenleistung:

115 .. 140 W

Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:

Nein

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.008 kg

Glimm Starter, Einzelschaltung, Betrieb mit 220-240V, der BodyTone Solarium Starter 115-140W zeichnet sich durch eine sichere und zuverlässige Zündung Ihrer 115 bis 140 Watt starken Solariumröhren aus. Der Starter wurde für ein häufiges An- und Ausschalten von Solariumröhren entwickelt. Durch die besonders lange Lebensdauer die etwa bei 6000 Zyklen also ungefähr 1500 Betriebsstunden liegt, halten Solariumröhren bis zu 25% länger. Dieser Glimm-Starter lässt Ihre Solariumröhren in vollem Licht erstrahlen. Die umweltfreundlich entwickelten Starter überzeugen auch in der Sicherheit, die durch flammenhemmendes und UV-beständiges Gehäuse gewährleistet wird. Bei jedem Austausch der Leuchtstofflampen sollten auch die Starter gewechselt werden. Das Wechseln der Starter wurde durch das Click & Switch-System um ein vielfaches vereinfacht. Die Aussparungen am Kopfstück des 25-100W Starters ermöglichen ein einfaches herausdrehen des alten Starters. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig