Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Telefonlampe T 5,5 4,8x30mm 24V 50mA

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Telefonlampe T 5,5  4,8x30mm 24V  50mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22730

  • Lampenleistung - 1.2 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 2.4 lm

  • Sockel - T 5,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451227309

Sonepar Artikelnummer

120377704

Hersteller Artikelnummer

22730

Hersteller Typ

22730

Hersteller Artikel Nr.:

22730

Lampenleistung:

1.2 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

2.4 lm

Sockel:

T 5,5

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

4.8 mm

Gesamtlänge:

30 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

50 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

Telefonlampe in Röhrenform T5,5. Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig