Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Telefonlampe T 6,8 6,3x46,5mm 24V 50mA

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Telefonlampe T 6,8   6,3x46,5mm 24V  50mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22830

  • Lampenleistung - 1.2 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 2.4 lm

  • Sockel - T 6,8G

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451228306

Sonepar Artikelnummer

120377707

Hersteller Artikelnummer

22830

Hersteller Typ

22830

Hersteller Artikel Nr.:

22830

Lampenleistung:

1.2 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

2.4 lm

Sockel:

T 6,8G

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

6.3 mm

Gesamtlänge:

46.5 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

50 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

Telefonlampe in Röhrenform T6,8G. Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig