Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Telefonlampe T4,5 4,2x16,5mm 24V 20mA

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Telefonlampe T4,5   4,2x16,5mm 24V  20mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20025

  • Lampenleistung - 0.48 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 1 lm

  • Sockel - T 4,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451200258

Sonepar Artikelnummer

120377692

Hersteller Artikelnummer

20025

Hersteller Typ

20025

Hersteller Artikel Nr.:

20025

Lampenleistung:

0.48 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

1 lm

Sockel:

T 4,5

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

4.2 mm

Gesamtlänge:

16.5 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

20 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.001 kg

Telefonlampe in Röhrenform T4,5. Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig